TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
コバンザメ マグネットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20793736
品番
KBZ-MB-L
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
材質
本体:スチール、磁石:フェライト、カバー:PC
最大積載量(kg)
5
奥行(mm)
17
高さ(mm)
34
間口(mm)
350
取付幅(mm)
26
仕様
取付数10箇所
吸着力(N)
171.5
質量(g)
580
用途
工具の整理・管理
トラスコ品番
765-7803