ガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛形/強制排気形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793738 品番 GQ-2420WZD-F-3
参考基準価格(税別)¥280,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応

用途設置の幅が広がる排気延長タイプ 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート ガスの種類12A・13A リモコンリモコン/本体組込 設置形態屋内壁掛形/強制排気形 グリーン購入法適合 号数24号
関連資料:仕様図面(0.14MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする