TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
コバンザメ マグネットパンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20793745
品番
KBZ-MPM
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
幅(mm)
27
高さ(mm)
21
材質
本体:スチール、マグネット:ネオジム磁石、滑り止め:合成ゴム、ワッシャー:PC
用途
工具の整理・管理
トラスコ品番
765-7820
質量(g)
60
吸着力(N)
98(セット)