TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
コバンザメ マグネットパンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20793754
品番
KBZ-MPP
参考基準価格(税別)
¥16,760
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
幅(mm)
460
奥行(mm)
21
高さ(mm)
460
材質
本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム、ワッシャー:PC
用途
工具の整理・管理
トラスコ品番
765-7838
質量(kg)
1.8
吸着力(N)
196
最大積載量(kg)
5
角穴(mm)
10(縦17列×横17列)