KBZ-RF-L コバンザメ マグネットリングフック TRUSCO 20793772 KBZ-RF-L コバンザメ マグネットリングフック TRUSCO 20793772

コバンザメ マグネットリングフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20793772 品番 KBZ-RF-L
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。

質量(g)60 吸着力(N)49 材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム 最大積載量(kg)1 奥行(mm)68 高さ(mm)51 間口(mm)62 リング内径(Φmm)47×37 用途工具の整理・管理 トラスコ品番765-7846

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20793772
2019-10-10
用途:
工具の保管

コンビハンマーをキャビネットの横に固定するために購入しましたずれ落ちたり左右に揺れたりせず非常に便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする