TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック用オプション
ワゴン用バスケット 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20793806
品番
WA-BM
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
樹脂コーティング仕上げです。
ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番
764-6496
材質
スチール
幅(mm)
114
高さ(mm)
135
質量(g)
190
奥行(mm)
114
線径(Φmm)
5(樹脂コーティング後)
最大積載量(kg)
2