WA-SP2 ワゴン用バスケット 細目 TRUSCO 20793815 WA-SP2 ワゴン用バスケット 細目 TRUSCO 20793815 WA-SP2 ワゴン用バスケット 細目 TRUSCO 20793815

ワゴン用バスケット 細目

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20793815 品番WA-SP2
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

樹脂コーティング仕上げです。
ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。

トラスコ品番764-6526 材質スチール 幅(mm)270 高さ(mm)147 質量(g)350 奥行(mm)80 線径(Φmm)5(樹脂コーティング後) 最大積載量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする