TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20793833
品番
TUR-5
参考基準価格(税別)
¥19,570
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×107×745.2
均等耐荷重(kg/台)
20
設置方式
卓上
用途
工具の分類、工具の整理・管理
付属品
フックL 4個
トラスコ品番
765-7862
材質
本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
幅(mm)
600
質量(kg)
5
高さ(mm)
745.2
奥行(mm)
107
最大積載量(kg)
20
角穴(mm)
10(縦23列×横17列)