TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
MU型保管庫 天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20793903
品番
MUW-G33W
参考基準価格(税別)
¥20,550
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
765-7897
材質
木天板(ホワイト木目柄)樹脂コーティング合板
幅(mm)
900
質量(kg)
7
高さ(mm)
21
奥行(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません