※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AES-1200 W ステンレス張りAE型作業台 TRUSCO 20793964 AES-1200 W ステンレス張りAE型作業台 TRUSCO 20793964

ステンレス張りAE型作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20793964 品番 AES-1200 W
参考基準価格(税別)¥148,070 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1204 奥行(mm)754 高さ(mm)740 質量(kg)39.0 材質(天板)木+SUS304 トラスコ品番454-3416 材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール 形状H型枠 ホワイト 仕上鏡面仕上げ ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする