※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ天板・中板
TH型ツールハンガー用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20794007
品番
NLR-1200TH
参考基準価格(税別)
¥15,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ツールハンガー用の追加棚板です。
間口(mm)
1202
トラスコ品番
770-2353
質量(kg)
4.5
付属品
受け金具2個/セット
材質
スチール
高さ(mm)
130
奥行(mm)
255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません