※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
3日以内出荷とは
内容量1台
間口(mm)1800
奥行(mm)750
材質(天板)ポリ化粧
材質(本体)スチール
材質マット:表 合成ゴム
材質(キャスター)ゴム
注文コード20794095
品番AEM-1800D W
参考基準価格(税別)¥150,920
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
高さ調節が652〜952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。
カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。