※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-1500D W 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 20794122 AE-1500D W 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 20794122 AE-1500D W 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 20794122 AE-1500D W 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 20794122 AE-1500D W 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 20794122

軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)750 注文コード20794122 品番AE-1500D W
参考基準価格(税別)¥106,210 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は間口・奥行・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。
カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)742 質量(kg)36 材質(本体)スチール 用途静電気を嫌う作業に最適です 仕様帯電防止マット張 トラスコ品番454-2924 材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧 ホワイト 小箱入数(枚)1 アース線の長さ(m)2 生産国日本 表面抵抗値(Ω)1×10⁶ アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 抵抗値(Ω)2×106 色(脚部)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする