※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
軽量作業台(Φ100mmキャスター付)AE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20794183
品番
AE-0960C100 YG
参考基準価格(税別)
¥43,250
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
848
質量(kg)
25
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100
トラスコ品番
454-2606
材質
キャスター金具:スチール
色
ヤンググリーン
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
ねじサイズ
(キャスター取付)M16×2.0
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません