※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
薄形シリンダ 軸方向配管形/複動・片ロッド CQP2シリーズ CQP2B12
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
20794577
品番
CQP2B12-15D-XB6
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード