曜日別特売
RAE-0960F1 W 軽量作業台(1段引出し付)RAE型 TRUSCO 20794682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-0960F1 W 軽量作業台(1段引出し付)RAE型 TRUSCO 20794682
RAE-0960F1 W 軽量作業台(1段引出し付)RAE型 TRUSCO 20794682
RAE-0960F1 W 軽量作業台(1段引出し付)RAE型 TRUSCO 20794682

軽量作業台(1段引出し付)RAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600注文コード20794682品番RAE-0960F1 W
参考基準価格(税別)¥56,860販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)32.5材質(天板)リノリューム張材質(本体)スチールトラスコ品番770-2451材質本体:スチールホワイト引出し1列1段 F-1 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする