曜日別特売
AE-0960F2 軽量作業台(2段引出し付)AE型 TRUSCO 20794804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-0960F2 軽量作業台(2段引出し付)AE型 TRUSCO 20794804
AE-0960F2 軽量作業台(2段引出し付)AE型 TRUSCO 20794804
AE-0960F2 軽量作業台(2段引出し付)AE型 TRUSCO 20794804

軽量作業台(2段引出し付)AE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600注文コード20794804品番AE-0960F2
参考基準価格(税別)¥62,960販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)36材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番278-4459材質本体:スチールグリーンねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71引出し1列2段 F-2 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする