※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-1800F2 DG 軽量作業台(2段引出し付)AE型 TRUSCO 20794838 AE-1800F2 DG 軽量作業台(2段引出し付)AE型 TRUSCO 20794838 AE-1800F2 DG 軽量作業台(2段引出し付)AE型 TRUSCO 20794838

軽量作業台(2段引出し付)AE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)750 注文コード20794838 品番AE-1800F2 DG
参考基準価格(税別)¥79,320 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は間口・奥行・引出し数など22種類から選べます 他の種類を見る

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)54 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番770-1543 材質本体:スチール ダークグレー ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする