TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量作業台(2段引出し付)RAE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
注文コード
20794865
品番
RAE-0960F2
参考基準価格(税別)
¥68,760
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・引出し数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
37
材質(天板)
リノリューム張
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
278-4513
材質
本体:スチール
色
グリーン
ねじサイズ
M16×2mm(調整範囲25mm)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
427×445×71
引出し
1列2段 F-2 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません