※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量作業台(ツールハンガー付)AE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20795206
品番
AE-0960THN YG
参考基準価格(税別)
¥64,290
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1948
質量(kg)
32.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
仕様
ツールハンガーTH-N型
トラスコ品番
770-1420
材質
本体:スチール
色
ヤンググリーン
ねじサイズ
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません