※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
翌々日出荷とは
内容量1台
間口(mm)1800
奥行(mm)750
材質(天板)リノリューム張
材質(本体)スチール
材質本体:スチール
注文コード20795468
品番RAE-1800LT2 DG
参考基準価格(税別)¥78,950
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。