※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-1809LT2 DG 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 20795486 RAE-1809LT2 DG 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 20795486 RAE-1809LT2 DG 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 20795486

軽量作業台(下棚付)RAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)900 材質(天板)リノリューム張 材質(本体)スチール 材質本体:スチール 注文コード20795486 品番RAE-1809LT2 DG
参考基準価格(税別)¥82,130 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は間口・奥行・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)54 材質(天板)リノリューム張 材質(本体)スチール 仕様下棚AELT型 2枚 トラスコ品番770-2795 材質本体:スチール ダークグレー ねじサイズM16×2.0
注意
※奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする