※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
翌々日出荷とは
内容量1台
間口(mm)1500
奥行(mm)600
材質(天板)スチール
材質(本体)スチール
材質本体:スチール
注文コード20795915
品番SAE-1560 W
参考基準価格(税別)¥40,280
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。