※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAE-1809 W AE型作業台 スチール天板仕様 TRUSCO 20795994 SAE-1809 W AE型作業台 スチール天板仕様 TRUSCO 20795994 SAE-1809 W AE型作業台 スチール天板仕様 TRUSCO 20795994

AE型作業台 スチール天板仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)900 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 材質本体:スチール 注文コード20795994 品番SAE-1809 W
参考基準価格(税別)¥52,740 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は間口・奥行・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)43.5 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番454-6695 材質本体:スチール ホワイト 小箱入数(枚)1 生産国日本 アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズアジャスター:M16×2.0 色(脚部)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする