※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-0960YURB YG RAE型作業台(上棚付) TRUSCO 20796028 RAE-0960YURB YG RAE型作業台(上棚付) TRUSCO 20796028 RAE-0960YURB YG RAE型作業台(上棚付) TRUSCO 20796028

RAE型作業台(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 材質(天板)リノリューム張 材質(本体)スチール 材質本体:スチール 注文コード20796028 品番RAE-0960YURB YG
参考基準価格(税別)¥45,430 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は間口・奥行・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 質量(kg)28.5 材質(天板)リノリューム張 材質(本体)スチール 仕様上棚YUR-B型 トラスコ品番770-2558 材質本体:スチール ヤンググリーン 小箱入数(枚)1 生産国日本 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)ヤンググリーン 出力端子間抵抗20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする