※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-1809YURB YG AE型作業台(上棚付) TRUSCO 20796046 AE-1809YURB YG AE型作業台(上棚付) TRUSCO 20796046 AE-1809YURB YG AE型作業台(上棚付) TRUSCO 20796046

AE型作業台(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)900 均等耐荷重(kg)300 注文コード20796046 品番AE-1809YURB YG
参考基準価格(税別)¥65,940 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は間口・奥行・均等耐荷重など24種類から選べます 他の種類を見る

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)1044 質量(kg)52.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 仕様上棚YUR-B型 トラスコ品番770-1802 材質本体:スチール ヤンググリーン 小箱入数(枚)1 生産国日本 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)ヤンググリーン 出力端子間抵抗20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする