※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-1800UDK1W AE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 20796098 AE-1800UDK1W AE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 20796098 AE-1800UDK1W AE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 20796098

AE型作業台(薄型1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)750 均等耐荷重(kg)300 注文コード20796098 品番AE-1800UDK1W
参考基準価格(税別)¥66,840 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は間口・奥行・均等耐荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)45.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番770-1624 材質本体:スチール ホワイト 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×395×45 引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする