HRAE-0960F2 W 軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) TRUSCO 20796274 HRAE-0960F2 W 軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) TRUSCO 20796274 HRAE-0960F2 W 軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) TRUSCO 20796274 HRAE-0960F2 W 軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) TRUSCO 20796274 HRAE-0960F2 W 軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付) TRUSCO 20796274

軽荷重立ち作業台HRAE型(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 引出し1列2段 F-2 カギあり 注文コード20796274 品番HRAE-0960F2 W
参考基準価格(税別)¥79,680 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は間口・奥行・引出しなど22種類から選べます 他の種類を見る

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 質量(kg)38.5 材質(天板)リノリューム張 材質(本体)スチール トラスコ品番770-2167 材質本体:スチール ホワイト アジャスター調整範囲(mm)25 ねじサイズM16×2.0 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2 カギあり
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする