※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSAE-0960LT2 W 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 20796414 HSAE-0960LT2 W 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 20796414 HSAE-0960LT2 W 軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO 20796414

軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 材質本体:スチール 注文コード20796414 品番HSAE-0960LT2 W
参考基準価格(税別)¥61,370 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は間口・奥行・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 質量(kg)28 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール 仕様下棚AELT型 2枚 トラスコ品番770-2329 材質本体:スチール ホワイト ねじサイズM16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする