※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRAE-0960LT2 軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付) TRUSCO 20796423 HRAE-0960LT2 軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付) TRUSCO 20796423 HRAE-0960LT2 軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付) TRUSCO 20796423

軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 材質(天板)リノリューム張 材質(本体)スチール 材質本体:スチール 注文コード20796423 品番HRAE-0960LT2
参考基準価格(税別)¥64,920 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は間口・奥行・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 質量(kg)27 材質(天板)リノリューム張 材質(本体)スチール 仕様下棚AELT型 2枚 トラスコ品番770-2175 材質本体:スチール グリーン ねじサイズM16×2.0
注意
※奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする