※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
翌々日出荷とは
内容量1台
間口(mm)1800
奥行(mm)750
材質(天板)リノリューム張
材質(本体)スチール
材質本体:スチール
注文コード20796658
品番HRAE-1800YURB YG
参考基準価格(税別)¥76,160
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。