HRAE-1809YURB W 軽量立ち作業台HRAE型(上棚付) TRUSCO 20796667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRAE-1809YURB W 軽量立ち作業台HRAE型(上棚付) TRUSCO 20796667
HRAE-1809YURB W 軽量立ち作業台HRAE型(上棚付) TRUSCO 20796667
HRAE-1809YURB W 軽量立ち作業台HRAE型(上棚付) TRUSCO 20796667
HRAE-1809YURB W 軽量立ち作業台HRAE型(上棚付) TRUSCO 20796667

軽量立ち作業台HRAE型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900材質(天板)リノリューム張注文コード20796667品番HRAE-1809YURB W
参考基準価格(税別)¥79,340販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)1204質量(kg)57.5材質(天板)リノリューム張材質(本体)スチール仕様上棚YUR-B型トラスコ品番770-2281材質本体:スチールホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする