JAPPY
丸形端子(R形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.63~6.64
注文コード
20796687
品番
R 5.5-6 JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
全長(mm)
25.8
規格
UL、CSA、JIS
適合電線範囲 単線(mm)
1.82~2.89
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.63~6.64
適合電線範囲 AWG(#)
12~10
材質
無酸素銅
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
関連資料:
(4.75MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表