JAPPY
接地極付ライティングダクト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(m)
1
1
2
3
4
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20796730
品番
JLD-0211EW
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです
アルミ製で軽量
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
接地極付き
アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!
色
ホワイト
材質(本体)
アルミ
質量(g)
590
長さ(m)
1
定格電流(A)
15
材質(絶縁体)
PVC
定格電流(V)
125
関連資料:
(3.66MB)