※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAEM-0960F1 軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) TRUSCO 20796737 SAEM-0960F1 軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) TRUSCO 20796737 SAEM-0960F1 軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付) TRUSCO 20796737

軽量高さ調節式作業台SAEM型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 注文コード20796737 品番SAEM-0960F1
参考基準価格(税別)¥75,770 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は間口・奥行など11種類から選べます 他の種類を見る

高さ調節が650〜950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。
引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)650〜950 質量(kg)36 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番770-3384 グリーン 引出し1列1段 F-1 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする