JLD-0212EW 接地極付ライティングダクト JAPPY 20796739

接地極付ライティングダクト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)2
ホワイト
内容量1本注文コード20796739品番JLD-0212EW
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです
アルミ製で軽量
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
接地極付き
アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!

ホワイト材質(本体)アルミ質量(g)1140長さ(m)2定格電流(A)15材質(絶縁体)PVC定格電流(V)125
関連資料:(3.66MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする