JAPPY
接地極付ライティングダクト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(m)
3
1
2
3
4
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20796748
品番
JLD-0213EW
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです
アルミ製で軽量
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
接地極付き
アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!
色
ホワイト
材質(本体)
アルミ
質量(g)
1700
長さ(m)
3
定格電流(A)
15
材質(絶縁体)
PVC
定格電流(V)
125
関連資料:
(3.66MB)