※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAEM-0960F1 軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) TRUSCO 20796755 RAEM-0960F1 軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) TRUSCO 20796755 RAEM-0960F1 軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付) TRUSCO 20796755

軽量高さ調節式作業台RAEM型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 注文コード20796755 品番RAEM-0960F1
参考基準価格(税別)¥80,380 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は間口・奥行など11種類から選べます 他の種類を見る

650〜950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)650〜950 質量(kg)35 材質(天板)リノリューム張 材質(本体)スチール トラスコ品番770-2884 グリーン 引出し1列1段 F-1 カギあり
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする