接地極付ライティングダクト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20796775 品番 JLD-0212EK
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです
アルミ製で軽量
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
接地極付き
アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!

ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)1140 長さ(m)2 定格電流(A)15 材質(絶縁体)PVC 定格電流(V)125
関連資料:(3.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする