SP CONNECT モトバンドル(SPC+)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合iPhone 14 Pro 注文コード20796897 品番34243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

はめ合い面積を25%強くしたSPC+マウントを採用したオールインワンセット。
取り付けに必要なパイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーが全て入っているので、すぐに使用できます。
航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。
付属のアタッチメント(Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
ハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)に対応したマウントは、アルミ合金CNC切削加工品で上質なハンドルまわりを演出
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能を搭載。
SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。

付属品両面テープ貼り付けマウント、GoProマウント用アダプター、スタンドツール、六角レンチ 適合iPhone 14 Pro セット内容iPhone 14 Pro用 フォンケース(SPC+)、モトマウントプロ(SPC+)
注意
※振動減衰システムは、バイクからの微細な振動を軽減させますが、スマートフォンのカメラを保護するための機能ではありません。
※オートバイ固有の振動によるスマートフォンへのダメージをさらに軽減させるため、アンチバイブレーションモジュール(メーカー品番:34092 / 34094)もしくは、チャージングアンチバイブレーションモジュール(メーカー品番:34181)の同時装着を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする