※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは 内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600均等耐荷重(kg)150注文コード20796913品番RAEM-0960LT2 W
参考基準価格(税別)¥76,470販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
この商品は間口・奥行・均等耐荷重など10種類から選べます他の種類を見る 高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。