※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAEM-0960 W 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO 20796983 SAEM-0960 W 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO 20796983 SAEM-0960 W 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO 20796983

軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 注文コード20796983 品番SAEM-0960 W
参考基準価格(税別)¥53,340 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は間口・奥行など29種類から選べます 他の種類を見る

650〜950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)650〜950 質量(kg)25 材質(天板)スチール 材質(本体)スチール トラスコ品番454-6768 ホワイト 昇降方式金具調整式 ねじサイズM16×2.0 昇降ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする