SP CONNECT フォンケース(SPC+)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20797055 品番34216
参考基準価格(税別)¥3,818 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
SPC+になって25%強くリニューアル
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。

適合ユニバーサルインターフェース セット内容汎用貼り付けアダプター×1
注意
※装着にはSP CONNECT各種マウントが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする