31021 マグネットシリコントレー DAYTONA(デイトナ) 20797195

31021 マグネットシリコントレー DAYTONA(デイトナ) 20797195
31021 マグネットシリコントレー DAYTONA(デイトナ) 20797195
31021 マグネットシリコントレー DAYTONA(デイトナ) 20797195
31021 マグネットシリコントレー DAYTONA(デイトナ) 20797195
31021 マグネットシリコントレー DAYTONA(デイトナ) 20797195

マグネットシリコントレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個高さ(mm)使用時:約56mm、折り畳み時:約23mm注文コード20797195品番31021
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

底面にマグネットが入ったシリコントレー。
鉄面に置けばトレーが倒れにくく、外したネジもマグネットに吸着して紛失を防ぎます。
シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。
部品の出し入れをしやすくするために、皿部分を浅くしました。マグネットもボルトが取りやすい磁力に調整しています。
収納時にはコンパクトに縮めることができて、収納場所に困りません。

高さ(mm)使用時:約56mm、折り畳み時:約23mmタイプ丸型開口部(mm)127
注意
※ガソリンや溶剤等を入れると変形する恐れがあります。
※底面のマグネットは、ボルトのキャッチとトレーの転倒防止用になります。壁面への取り付けには適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする