※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWMP-1890F1 軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) TRUSCO 20797202 AWMP-1890F1 軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) TRUSCO 20797202 AWMP-1890F1 軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付) TRUSCO 20797202

軽量高さ調節式作業台AWMP型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20797202 品番 AWMP-1890F1
参考基準価格(税別)¥135,370 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
高さ調整が700〜910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。
また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。

均等耐荷重(kg)250 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)700〜910 質量(kg)68.5 材質(天板)ダップ化粧 材質(本体)スチール トラスコ品番770-1918 ダークグレー 引出し1列1段 F-1 カギあり
注意
※間口900、1200mmタイプは下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする