※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20797333
品番
TW-1200P1
参考基準価格(税別)
¥191,480
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。
フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。
均等耐荷重(kg)
3000(下棚100)
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1740
質量(kg)
79.5
材質(天板)
ダップ化粧
材質(本体)
スチール
仕様
前パネルホワイトボード付:SFP型
トラスコ品番
770-3678
材質
本体:スチール
注意
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
※荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません