※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STWC-1500F1 重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) TRUSCO 20797358 STWC-1500F1 重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) TRUSCO 20797358 STWC-1500F1 重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付) TRUSCO 20797358

重荷重作業台移動式STWC型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20797358 品番 STWC-1500F1
参考基準価格(税別)¥222,880 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)115 材質(天板)スチール トラスコ品番770-3520 種類移動式 材質(キャスター)ウレタン 動荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 材質(天板表面)スチール 引出し1列1段 F-1 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする