※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFAE-1260C75 軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) TRUSCO 20797412 TFAE-1260C75 軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) TRUSCO 20797412 TFAE-1260C75 軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) TRUSCO 20797412 TFAE-1260C75 軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) TRUSCO 20797412

軽量作業台 TFAE型 (キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20797412 品番 TFAE-1260C75
参考基準価格(税別)¥57,580 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

作業に合わせて手軽に移動させることができます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)966 質量(kg)24.5 材質(天板)ポリ化粧 材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 トラスコ品番770-3546 材質キャスター金具:スチール ブラック/オレンジ 種類キャスター付 キャスター種類EW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個) 色(本体)ブラック/オレンジ ねじサイズM16×2.0
注意
※移動の際には作業台の上には物を載せないようにしてください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする