TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20797455
品番
TFAEM-0960C75
参考基準価格(税別)
¥58,870
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
座り作業か立ち作業によって716〜1016mmの間で最適な高さに合わせることができます。
作業に合わせて手軽に移動させることができます。
均等耐荷重(kg)
80
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
716〜1016
質量(kg)
22.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
770-3601
材質
キャスター金具:スチール
色
ブラック/オレンジ
種類
キャスター付
ピッチ(mm)
(高さ調節)50
キャスター
EW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)
材質(キャスター)
ゴム
ねじサイズ
M16×2.0
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません