TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 高さ調整タイプ
軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20797473
品番
TFAEM-0960UDK1
参考基準価格(税別)
¥73,870
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
座り作業か立ち作業によって650〜950mmの間で最適な高さに合わせることができます。
薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
650〜950
質量(kg)
28
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
770-3619
色
ブラック/オレンジ
ピッチ(mm)
(高さ調節)50
ねじサイズ
M16×2.0
引出し
1列1段UDK001 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません